ED-1 エイシン ホットショーケース エイシン電機 27337739

エイシン ホットショーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27337739 品番ED-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番1095000 外寸(mm)380×300×H570 消費電力(kW)0.24 扉開閉方式後面オープン 電源単相100V 質量(kg)8 付属品バット2枚、アミ2枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27337739 ED-1 88833622 ED1 ホットショーケース エイシン電機 ホットショーケース エイシン電機 1個 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする