エイシン電機
エイシン電機の 厨房機器・設備・調理機械
エイシン電機の サービス機器類
エイシン電機の 料理保温機器/温蔵庫
エイシン ホットショーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27337757
品番
ED-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
1095300
外寸(mm)
600×300×H460
消費電力(kW)
0.43
扉開閉方式
両面引違戸
電源
単相100V
質量(kg)
20
付属品
バット6枚、アミ6枚
温度調節
30℃〜85℃、サーモ可変式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27337757
ED-5
88833647
ED5
ホットショーケース
エイシン電機
1個
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました