ED-6 エイシン ホットショーケース エイシン電機 27337766

エイシン ホットショーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27337766 品番ED-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番1095400 外寸(mm)400×300×H460 消費電力(kW)0.38 扉開閉方式両面引違戸 電源単相100V 質量(kg)15 付属品バット4枚、アミ4枚 温度調節30℃〜85℃、サーモ可変式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする