タイジ
タイジの 厨房機器・設備・調理機械
タイジの サービス機器類
タイジの 料理保温機器/温蔵庫
プレートヒーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340259
品番
PH-640GK
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
200
材質
プレート:強化ガラス
質量(kg)
10
定格電圧
単相100V50/60Hz
プレート寸法(mm)
595×415
外寸(mm)
600×420×H40
安全装置
温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
65℃、85℃(2段切替)
EBM品番
3476740