※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 角チューフィングディッシュ用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340408
品番
16インチ
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
513
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
275
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
355
寸法I(mm)
45
寸法G(mm)
197
EBM品番
1483700