※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 角チューフィングディッシュ用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340417
品番
20インチ
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
605
寸法F(mm)
305
寸法D(mm)
323
寸法E(mm)
270
寸法B(mm)
505
寸法C(mm)
450
寸法I(mm)
63
寸法G(mm)
250
EBM品番
1483800