曜日別特売
RHCB100-100 ハイパワーシリンダ (RHCB100-~) SMC 27344615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパワーシリンダ (RHCB100-~)RHCB100-100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
27344615
品番
RHCB100-100
参考基準価格(税別)¥106,540販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする