※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ストロークが27種類から選べます他の種類を見る 内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100注文コード27372563品番RQG63-100M
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)