※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)63
コネクタ形状M12-4pin(3-4)
注文コード27373228
品番CDA2L63-1000Z-P4DWSC
参考基準価格(税別)¥59,790
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など48種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易