※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150コネクタ形状M8-4pin仕様-注文コード27374576品番CDA2T40-150Z-M9BASBPC
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はストローク・コネクタ形状・仕様など105種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易