キャンブロ カムラック フル グラス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)273 収容数16 EBM品番7075110 注文コード27381193 品番16G1034
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など150種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)273 EBM品番7075110 収容数16 仕切サイズ(mm)111×111 外寸(mm)504×504×H308 質量(kg)5.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする