キャンブロ カムラック フル グラス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)149 収容数25 EBM品番7075410 注文コード27381349 品番25G578
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など150種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)149 EBM品番7075410 収容数25 仕切サイズ(mm)89×89 外寸(mm)504×504×H184 質量(kg)3.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする