※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンブロ カムラック ハーフ グラス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)108 収容数12 EBM品番7082820 注文コード27383135 品番17HG414
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など91種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)108 EBM品番7082820 収容数12 仕切サイズ(mm)74 外寸(mm)504×254×H143 質量(kg)1.65 ソフトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする