曜日別特売
RSDQA16-10BK-A93S ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~) SMC 27383404

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)10
作動方式複動バネ入り
内容量1個注文コード27383404品番RSDQA16-10BK-A93S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,350

取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動バネ入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27383404RSDQA16-10BK-A93S52802664RSDQA16-10BKZ-A93SRSDQA16-10BK-A93S ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52802664ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする