キャンブロ カムラック ハーフ ステム用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)203 収容数17 EBM品番7084910 注文コード27384027 品番17HS800
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は有効深さ・収容数・EBM品番など72種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)203 EBM品番7084910 収容数17 仕切サイズ(mm)74 外寸(mm)504×254×H267 質量(kg)3.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする