ニロフレックス メッシュ手袋ショートカフ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27386039 品番 L
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋
ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。
ステンレス100%タイプで衛生的
機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
手首から約75mm保護できる一体型

全長(cm)34 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23.5〜25.9 EBM品番249000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする