サクラメン
サクラメンの 使いきり手袋
サクラメンの ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン ゴム付ロング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
27386233
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
肩まで十分なロングサイズで袖口や肩口を守ります。
全長(cm)
60
材質
ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)
0.04
入数(枚)
30
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約25
EBM品番
5208900