サクラメン
サクラメンの 使いきり手袋
サクラメンの ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン キッズデラックス エンボス手袋(内)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27386258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(cm)
23.5
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
0.035
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
約22
EBM品番
5209000