サクラメン
サクラメンの 使いきり手袋
サクラメンの ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン キッズエコノミー手袋
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
27386328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(cm)
23.5
材質
ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)
0.018
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
約22
EBM品番
5209010