信越ポリマー
信越ポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
信越ポリマーの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
信越ポリマーの ラップ
ポリマラップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27387046
品番
22cm×100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な銀系無機抗菌剤が配合されており、ラップ表面に付着した雑菌の繁殖を抑える効果があります。
材質(フィルム)
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
22
長さ(m)
100
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
EBM品番
6389220