※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル ミキサーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
27389566
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ポリエステル
色
ブルー
幅W×全長(mm)
76×406
EBM品番
7029000
毛丈(mm)
22
線径(mm)
0.6