Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル ロングナイロンハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27389688
品番
40500
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質(毛)
ハードポリエステル
用途
中大型器具の洗浄に
毛丈(mm)
40
幅W×全長(mm)
75×500
耐熱温度(℃)
130
線径(mm)
0.6
EBM品番
5209500