Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カーライル タンクケトルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27389715
品番
40043
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ハードポリエステル
用途
寸胴や釜から大型のタンクまで曲面の多い機器に
寸法(mm)
229×140
サイズ
M
毛丈(mm)
40
線径(mm)
0.5
EBM品番
7029330
注意
※別売りのハンドルとセットでお使いください。