アルボース
アルボースの 厨房機器・設備・調理機械
アルボースの その他業務用厨房装置類
アルボースの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
アルボース ハンドブラシ ボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27390555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボックス同士縦横に連結ができます。フック2ヶ付
材質
本体=ABS樹脂、ブラシ=ナイロン
色
グリーン
種別
セット
寸法(mm)
ボックス=228×57×H150、ハンドブラシ=65×25
毛丈(mm)
12
EBM品番
2909500