トゥーセル
トゥーセルの 厨房機器・設備・調理機械
トゥーセルの その他業務用厨房装置類
トゥーセルの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トゥーセル カラーブルーム1454用 替ブルーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27391316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質(毛)
ポリプロピレン
色
ブルー
毛丈(mm)
70
耐熱温度(℃)
100
適合ハンドル
替ハンドルNo.7411w
EBM品番
7907710