岡田装飾金物
岡田装飾金物の 建具金物
岡田装飾金物の 鍵・錠前
岡田装飾金物の 空錠・ハンドル単体
ステン落し16Φボルト式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27399603
品番
90T79
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途
間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様
ボルト、ナット・落し受座付
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
注意
※M6のボルト・ナット付属、※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
商品説明動画
落しの取付手順動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった