※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セットリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)Φ8.0 注文コード27403355 品番177-423-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品はミツトヨ品番・呼び寸法など146種類から選べます 他の種類を見る

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

精度K 6.0 その他刻印値の不確かさ ±1.5 材質セラミックス 呼び寸法(mm)Φ8.0 外径(Φmm)32 高さ(mm)10 寸法許容差(μm)±10 校正証明書付き 形状A 真円度・円筒度(μm)1.0 端面距離(mm)H 2.0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27403355 177-423-42 57668354 SR-8(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする