LDC-L127B(ブラック-ホワイト) 昇降デスク 弘益 27420226 LDC-L127B(ブラック-ホワイト) 昇降デスク 弘益 27420226 LDC-L127B(ブラック-ホワイト) 昇降デスク 弘益 27420226 LDC-L127B(ブラック-ホワイト) 昇降デスク 弘益 27420226 LDC-L127B(ブラック-ホワイト) 昇降デスク 弘益 27420226 LDC-L127B(ブラック-ホワイト) 昇降デスク 弘益 27420226

昇降デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27420226 品番 LDC-L127B(ブラック-ホワイト)
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ガスシリンダーを使用した昇降デスク。
電力を必要としないため設置場所で電源の有無を気にせず配置できます。
2色のフレームと3色の天板でオフィスにあったスタイルをお選びいただけます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×720〜1145 ブラック-ホワイト 質量(kg)38.8 静止荷重(kg)30 キャスターストッパー無し:2個 機能天板昇降(ガスシリンダー式) 材質(フレーム)スチール紛体塗装 材質(天板)パーティクルボード、メラミン化粧板 天板厚さ(mm)27 昇降範囲(mm)720〜1145 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする