タイル用接着剤 フレックスマルチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2kg×9個) 注文コード 27423437 品番 33580030
参考基準価格(税別)¥20,970 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。
一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。

ブラック 主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系 標準使用量(kg/m2/回)0.8〜1 JIS規格A_5548、F☆☆☆☆ 規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品 使用温度範囲(℃)5〜35 主なワークパーツ 適合用途低VOC 用途内外装用タイルの接着に。 トラスコ品番366-8177 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27423428
2022-08-18
用途:
タイル貼り
ラハイナ 様 (サービス業)

いつも使用している物なので大変満足です。硬化時間も丁度良く接着力も使いやすい商品です。

対象商品:
27423428
2019-04-30
用途:
外壁に石を張り付けるのに使いました。
医療法人社団輝湘会 そらまめ歯科医院mugi離宮 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品もきちんと届き、スッキリ作業できてDIYですが、満足出来る出来栄えで非常に満足しております。
使いやすい良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする