バンコラン丸ベルト

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 断面径(Φmm)3 注文コード27432799 品番3×390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は断面径・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。

断面径(Φmm)3 中心周長(mm)390 抗張力230(N/本) 材質ポリウレタン 種類丸ベルト
注意
※光酸化によりポリウレタンは変色しますが、一般の物理的性質の変化は認めがたく、実用性能としてなんら支障はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
製造中止になった製品のベルト代替品

弾力性があり伸びが少なく丈夫で耐久性に優れています。

2025-02-15
用途:
音響機器修理
自動車・二輪車・自転車関連業

オープンリールデッキ修理用に発注。 期待通りの性能(特にシームレス)、サイズで満足です。

2025-08-25
用途:
オープンリールデッキの修理
株式会社たけとら 様 (製造業)

思うように動くようになりました。
ありがとうございました。

2024-10-08
用途:
コンプレッサー
自動車・二輪車・自転車関連業

ファンベルトに使いました。定期的に点検は必要ですが、純正が一番ですが販売停止なので。当方は2年は持ちます。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
CDプレーヤーベルト
建設業・工事業

ONKYO C-1VLのベルトに使用しました。
一般に出回っている1〜1.5mm程度のベルトでは心もとなく本ベルトに交換し絶好調です。

2024-09-28
用途:
機械パーツ
農・林・水産業

サイズ計測してから購入
今のところは問題なく使用しています。

対象商品:
00311482
2023-09-26
用途:
コンベアーメンテ修理
有限会社DNテクノサービス 様 (製造業)

マルベルトの周長サイズがあるとメンテナンスに幅が広がる

対象商品:
00311017
2023-04-15
用途:
機械のメンテナンス
不動産業

今まで、Oリングを使用していたのですが、1年ぐらいで交換が必要でした。モノタロウでこの丸ベルトを見つけ、Oリングに比べて5倍ぐらいの寿命があることを期待しています。結果ではなく、期待値です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする