※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)20
オートスイッチ追記号2ヶ付
オートスイッチ有無あり
注文コード27433265
品番MXQ12-20AT-M9B-XC4A
 
参考基準価格(税別)¥66,110
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・オートスイッチ追記号・オートスイッチ有無など6216種類から選べます
他の種類を見る
 
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20〜50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり