10インチの原付ホイールにショートバルブを嵌める際、一般的な横力式のインサーターでは、アウト側のゴムがちぎれてしまうことがありました。これを使うと、まっすぐ引っ張れますので簡単に装着できそうです。
インナーに力がかかりますので、ネジ部分に少量のシリコングリスを塗布すれば良いと思います。
前から気になっていた工具でセールなので購入してみました。確かにエアーバルブを入れるのが楽になりました。
チューブを穴から出すのが一苦労だったので購入しました。わずらわしさがなく、スムーズにバルブを出す事が出来最高でした
スーパーカブのタイヤ・チューブ交換の際に使います。交換作業でこれまで一番ムダな時間と思うのはリム穴へのバルブ通しでしたので時短できて助かります。また過去に自分は指関節をタイヤビードに挟まれて関節膜を傷めて以来ずっと治らないので,こうした工具を使うのをお勧めします。
チューブ交換の時に無くてもやれない事もないが、あれば楽にバルブをリムに通す事ができます。
自分で交換する人は持っておいた方が良いと思います。
バイクタイヤのパンク修理時に、以前のカブはタイヤサイドがそこまで硬くなかったので、手でやってましたが、最近のカブ110辺りのタイヤは硬くて、バルブホールを通すのに結構手間どるようになったので、とうとう購入しました、あれば簡単に作業できます。
今まで使用していた同じエアバルブプーラーのワイヤーがほつれてきたので、2度目リピート?
耐久性が今回で判明したと思います。約30から40回ほどバルブを引き抜いて通す作業をすると先端部のワイヤーがほつれ始めてきます。持っていれば、本当に便利なツールなので、チューブを入れるタイヤ(特にカブ)のチューブバルブをホールに通すには楽です。
ワイヤーがほつれてしまって使い用がビミョーになってしまった旧プーラーは、ハンダ付けして直しました。ワイヤーがステンレスだと思いステン用のハンダを試しましたが、乗らず…。通常のハンダで付いたので、先端を玉状に盛ったら、使えるようになりました。ハンダごてを持っていれば直せそうです。
購入してすぐにワイヤーがほつれてほどけて抜けることがあるとのレビューもありましたが、こういったツールは必ず当たりハズレはありますので、大きな気持ちと心で、潔く諦めるか直すかで、トライしてみましょう笑
ちょっとした工具ですが、在ると効率が違います。良い仕事が出来ますよね。