サトーパーツ
サトーパーツの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
サトーパーツの 差込みコネクタ
サトーパーツの プラグジョイントコネクタ
ターミナル T-6500
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
125
注文コード
27441366
品番
T-6500-12-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
色
赤
材質(絶縁体)
フェノール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付板厚(mm)
4.0MAX
ナット二面幅(mm)
7
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表