サトーパーツ
サトーパーツの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
サトーパーツの 差込みコネクタ
サトーパーツの プラグジョイントコネクタ
ターミナル T-6500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
125
注文コード
27441479
品番
T-6500-16-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
色
黒
材質(絶縁体)
フェノール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付板厚(mm)
1.5〜3.0
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
2.0以下
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27441479
T-6500-16-B
08629196
T-6500-16-B
ターミナル T-6500
サトーパーツ
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました