業務用IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27469515 品番NH-GE36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。

炊飯容量2升(0.9〜3.6) ステンレス 消費電力(W)2700 本体質量(kg)14.5 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする