アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
脇ゴムパンツ SS BF556
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27479263
品番
BF556
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
快適な履き心地のワンタックパンツです。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ブルー
サイズ
5L
ウエスト(cm)
105〜115
色番
1
仕様
帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
春夏
生地
オーウィッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可