曜日別特売
BN317 半袖ブルゾン BN317 アルトコーポレーション 27479787

半袖ブルゾン BN317

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ハワイアンブルー
サイズLL
内容量1着注文コード27479787品番BN317
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

女子パンツとの組み合わせも可能

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ハワイアンブルーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)23仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスター種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ポケットファスナー/アルミ(スライダー/金属)着丈(cm)66対応シーズン春夏素材ライトツイル色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする