アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
女子パンツ BN441
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27480478
品番
BN441
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
耐久・防汚加工で快適な着心地
色
ロイヤルラベンダー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
80〜85
色番
10
仕様
帯電防止、防汚、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ(号)
15
混率(%)
ポリエステル60・綿40、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
秋冬
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用