アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
女子パンツ BN451
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルラベンダー
ウエスト(cm)
65〜70
注文コード
27480864
品番
BN451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
色・ウエスト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
色
ロイヤルラベンダー
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
65〜70
色番
10
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
生地
トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用