アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
女子キュロット BN499
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27482508
品番
BN499
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ブルー
股下(cm)
21
ウエスト(cm)
70〜75
ヒップ(cm)
107
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
種別
キュロット
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
春夏
生地
制電ソフトツイル
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用