アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
女子キュロット BN499
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
17
色
グレー
注文コード
27482605
品番
BN499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
グレー
股下(cm)
23
ウエスト(cm)
85〜90
ヒップ(cm)
122
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
種別
キュロット
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
春夏
生地
制電ソフトツイル
色番
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用