曜日別特売
JP163 長袖ブルゾン JP163 アルトコーポレーション 27486568

長袖ブルゾン JP163

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード27486568品番JP163
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ネイビーサイズL胸囲(cm)115肩幅(cm)50袖丈(cm)58仕様帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、左胸、左袖ペン差し、背ノーフォーク、裾ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)着丈(cm)66対応シーズン春夏素材トロピカル色番100RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする