曜日別特売
JP467 ツータックカーゴパンツ JP467 アルトコーポレーション 27488013

JP467 ツータックカーゴパンツ JP467 アルトコーポレーション 27488013
JP467 ツータックカーゴパンツ JP467 アルトコーポレーション 27488013
JP467 ツータックカーゴパンツ JP467 アルトコーポレーション 27488013

ツータックカーゴパンツ JP467

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ロイヤルラベンダー
ウエスト(cm)70~75
サイズS
内容量1着注文コード27488013品番JP467
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐久・防汚加工で快適な着心地

ロイヤルラベンダーサイズSウエスト(cm)70~75色番10仕様帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン秋冬生地制電交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27488187
2018-11-17
用途: 一般廃棄物処理業時
サービス業

走ったり、しゃがんだりを繰り返すので、ワンサイズ大きめのものを購入しました。
膝、ももまわりが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする