ツータックカーゴパンツ JP467

(1件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27488099 品番 JP467
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐久・防汚加工で快適な着心地

ネイビー サイズM ウエスト(cm)75〜80 色番100 仕様帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズン秋冬 生地制電交織ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27488187
2018-11-17
用途:
一般廃棄物処理業時
サービス業

走ったり、しゃがんだりを繰り返すので、ワンサイズ大きめのものを購入しました。
膝、ももまわりが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする