タイダウンベルト T2ラチェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27496009 品番 D36-05-510
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。

BLUE ベルト幅(mm)25 全長(cm)170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27496027
2022-06-09
用途:
バイクの固定

安価な割りに、作りは良い方だと思います。
ルックスも中々良く、気に入っております。
強度的な所は、まだよくわかりませんが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする