161 オフロードミラー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27500166 品番 D58-16-110
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。

タイプRパック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※一部の車輌でM8ボルトや逆ネジを使用している場合が御座います、お客様の車輌をご確認下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27500166
2023-01-28
用途:
段差カム式の可倒式ミラー

可倒式ミラーにメットをかける使用法の場合、ボールジョイント式は倒れやすいがこれは問題なく使用できる
難点は全体的にプラスチッキーで振動でミラーがブレやすいところ

対象商品:
27500175
2023-01-28
用途:
段差乗り越え式オフロードミラー

可倒式ミラーにメットをかける使用法の場合、ボールジョイント式は倒れやすいがこれは問題なく使用できる
難点は全体的にプラスチッキーで振動でミラーがブレやすいところ

対象商品:
27500175
2022-11-23
用途:
オフ車のミラー
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オフ車での獣道等では必須
トランポ積込にも便利
スーパーカブのすり抜け時にも重宝

対象商品:
27500175
2022-02-20
用途:
バイクに取り付け
その他業種

後方がワイドに見えるようになりました。たためるので林道転倒時に壊れなくてすみそうです。

対象商品:
27500175
2021-09-03
用途:
トランポ積載時に

トランポ積載時にいちいち脱着するのが面倒でしたが、これに替えてから楽チンになりました。
左右で品番が異なります。高速道路は少しブレます。

対象商品:
27500166
2020-07-03
用途:
ノーマルから変更
不動産業

とても使い勝手化良いミラーです。
折り畳めて、林道等で活躍できそう。

対象商品:
27500166
2020-08-02
用途:
ミラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

走行の振動でブレるので視界性の面で星3です。
その他は満足出来ます。

対象商品:
27500166
2021-07-04
用途:
オフロードバイク
飲食業

従来と比較して、ステルス改悪が入っていて非常にがっかりです。
まず、車体への取付けネジの径が17-->14mmに変更に
なっています。これはミラー固定ネジと同じ径になったので
整備性が上がっていいのですが、
ネジ自体が従来と比べて薄く、とても心もとない。
そして、装着後。
従来品と比べてブレまくり。なんで?と思っていろいろ
触っていたら、車体取付部から簡単に抜け外れてしまった。
装着してから数時間のことです。。
コストダウンするのはいいけど、強度もダウンしてしまい、
非常に残念。やっぱりDRCはファッションブランドだと、
改めて痛感しました。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする