曜日別特売
D58-41-251 アルミナンバープレートホルダ DRC(ダートフリーク) 27500568

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アルミナンバープレートホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード27500568品番D58-41-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

振動によるひび割れ、汚れからナンバープレートを保護するアルミナンバープレートホルダー。表面は腐食に強いカラーアルマイト加工を施す。錆びないステンレスボルトと、ホルダーカラーに合わせたアルミスペーサーが付属。愛車のリヤビューをあざやかに演出するカスタムパーツ。

寸法(mm)105×170REDタイプ50cc~125cc用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27500559
2021-03-26
用途: バイクのOH
GYPSY EYES

他社の製品と比べても申し分ない商品でコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする