PROタイヤレバー レンチ付き

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27500945 品番 D59-10-922
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。

寸法(mm)22

商品説明動画

PRO SPOON TIRE IRON WITH WRENCH

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27500963
2022-04-01
用途:
バイクの携帯用整備工具
建設業・工事業

商品は言うまでもなく良好です!何より注文してすぐ届くのが助かります。。

対象商品:
27500936
2021-01-19
用途:
バイクのタイヤ交換
その他業種

CT125のツーリング用に携行しています(19mm)
これと小さい14mmのコマとラチェットで十分事足りました!

対象商品:
27500936
2020-09-26
用途:
バイクのタイヤ交換 タイヤホイール外し

Supercub110
丈夫です シャフト抜くとき 叩いても曲がらない安心さ 17、19mm買いましたが14mmの設定も欲しかった
3本有ればどこでもパンク修理出来ますね

対象商品:
27500936
2020-03-19
用途:
林道ツーリング時のチューブ交換
その他業種

思っている以上に重いです。
しかし、19mmレンチ付きのタイヤレバーはこれしかないので、
致し方ないところ。作業もまあ、こんなものかと。
スプーン部分は普通。力掛ける場所はレンチ部分なので、
少し手が痛い。特に19mmだと小さいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする