D59-26-005 フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク) 27501173 D59-26-005 フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク) 27501173 D59-26-005 フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク) 27501173 D59-26-005 フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク) 27501173

フォークシールドライバー 40-50mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27501173 品番D59-26-005
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。
アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
■握りりやすいフランジ形状ボディ■
持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。
■Φ40〜50の幅広いフォーク径に対応■
フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。
■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■
プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。

サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50

商品説明動画

DRC Fork Seal Driver
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27501173
2021-01-14
用途:
sc40 98-00 のフロントフォークのオーバーホールで使用
その他業種

sc40 98-00 のフロントフォークのオーバーホール時に
購入し使用しました。
問題はなかったのですが、インナーチューブに接する面に
何か薄くとも保護があった方が安心できるのと
二つを合わせて上下にスライドさせて使用する時に
分かれてしまいやすいので、なにか工夫してもらえれば
あとは何の問題もありませんでした。

対象商品:
27501173
2020-09-18
用途:
オーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも揃っており多車種で使用可能なので助かってます。

対象商品:
27501173
2019-07-31
用途:
フォークオーバーホール
サービス業

使いやすいです。太さを変えられるものより、気を使わず安心して使えます。作業が本当に楽になりました。バイクを複数台所有していて、ご自身でメンテされる方は購入された方がイイと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする