スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの 名刺ラベル
名刺カード マイクロ 特厚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27508566
品番
A080J
参考基準価格(税別)
¥3,994
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙に紙厚:250μmの特厚タイプが新登場!
色
白
紙厚(μm)
250
白色度(%)
約100
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
特厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
209
面付
10
カット名称
マイクロミシンタイプ
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料